品番 : EA311A-22
品名 : 60g フラックス(金属用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FS120-02 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀など金属の半田付けに | 内容量 | 60g |
| 優れたはんだ拡がり性とぬれ性 | |||
| 優れた間隙流入性で、はんだ付け環境がアップします。 | |||
| 鉛フリー半田対応 | |||
| RoHS規制対応 | |||
| ※電気・電子関係のはんだ付けにはご使用いただけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0693ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA311A-21 20g フラックス(金属用) |
| EA311A-22 60g フラックス(金属用) |
