詳細表示

このページのURL:

品番 : EA311CB-13

品名 : 1.6mm/500g 巻はんだ

仕様

メーカー 三光金属 型番 RH60
仕様 フラックス入 線径(mm) 1.6
巻(g) 500 用途 金属加工、基板半田付
錫/鉛(%) 60/40 融点 190℃
全長 19m 材質 ロジン:1.8%
外観 金属線 比重 7.4
ヤニ入り
取り扱い上の注意:
素手で扱ってはならない。
必要に応じ保護めがね、マスクを使用する。
保管:冷暗所に保管する。
使用時は局所排気を行う。
追加説明
カタログ価格

6,180 円(税抜)/ 6,798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/17 19:57現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0694ページ
バリエーション一覧
EA311CB-1 1.0mm/200g 巻はんだ
EA311CB-2 1.2mm/200g 巻はんだ
EA311CB-3 1.6mm/200g 巻はんだ
EA311CB-4 2.0mm/200g 巻はんだ
EA311CB-11 1.0mm/500g 巻はんだ
EA311CB-12 1.2mm/500g 巻はんだ
EA311CB-13 1.6mm/500g 巻はんだ
EA311CB-14 2.0mm/500g 巻はんだ
EA311CB-23 1.6mm/1kg 巻はんだ
EA311CB-24 2.0mm/1kg 巻はんだ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top