品番 : EA311CB-23
品名 : 1.6mm/1kg 巻はんだ
仕様
| メーカー | 三光金属 | 型番 | RH60 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | フラックス入 | 線径(mm) | 1.6 |
| 巻(g) | 1,000 | 用途 | 金属加工、基板半田付 |
| 錫/鉛(%) | 60/40 | 融点 | 190℃ |
| 全長 | 38m | 材質 | ロジン:1.8% |
| 外観 | 金属線 | 比重 | 7.4 |
| ヤニ入り | |||
| 取り扱い上の注意: 素手で扱ってはならない。 必要に応じ保護めがね、マスクを使用する。 |
|||
| 保管:冷暗所に保管する。 | |||
| 使用時は局所排気を行う。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/17 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0694ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
