詳細表示

このページのURL:

品番 : EA311CD-12

品名 : 1.2mm/500g 巻はんだ(フラックス入)

仕様

メーカー 三光金属 型番 RH50
仕様 フラックス入 用途 銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ
線径 1.2㎜ 巻 500g
錫/鉛 50%/50% 融点 215℃
追加説明
カタログ価格

5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 02:18現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0694ページ
バリエーション一覧
EA311CD-1 1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)
EA311CD-2 1.2mm/200g 巻はんだ(フラックス入)
EA311CD-3 1.6mm/200g 巻はんだ(フラックス入)
EA311CD-4 2.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)
EA311CD-11 1.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)
EA311CD-12 1.2mm/500g 巻はんだ(フラックス入)
EA311CD-13 1.6mm/500g 巻はんだ(フラックス入)
EA311CD-14 2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)
EA311CD-21 1.0mm/1Kg 巻はんだ(フラックス入)
EA311CD-22 1.2mm/1Kg 巻はんだ(フラックス入)
EA311CD-23 1.6mm/1Kg 巻はんだ(フラックス入)
EA311CD-24 2.0mm/1Kg 巻はんだ(フラックス入)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top