品番 : EA311CD-14
品名 : 2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)
仕様
| メーカー | 三光金属 | 型番 | RH50 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | フラックス入 | 用途 | 銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ |
| 線径 | 2.0㎜ | 巻 | 500g |
| 錫/鉛 | 50%/50% | 融点 | 215℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/06 00:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0694ページ | ||||
