品番 : EA315-71
品名 : 64x35x60mm/200A アースホルダー(マグネット切替式)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-740 |
|---|---|---|---|
| 許容電流 | 200A | 吸着力 | 30kgf(294N) |
| サイズ | 64(W)×35(D)×60(H)mm | 材質 | スチール |
| 磁石種類 | ネオジム | 磁力スイッチ | 有 |
| ボルトサイズ | M10 | 重量 | 270g |
| スイッチ付で磁力のON/OFFが可能 | |||
| 強磁力でしっかり吸着 | |||
| 溶接作業時のアース接続に | |||
| 壁面や曲面のあるパイプなどへも固定でき、アースが取りにくい場所でも手軽に設置が可能です。 | |||
| お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,080 円(税抜)/ 7,788 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0079ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315-71 64x35x60mm/200A アースホルダー(マグネット切替式) |
| EA315-72 70x42x60mm/300A アースホルダー(マグネット切替式) |
