詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315-72

品名 : 70x42x60mm/300A アースホルダー(マグネット切替式)

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 P-741
許容電流 300A 吸着力 39.9kgf(391N)
サイズ 70(W)×42(D)×60(H)mm 材質 スチール
磁石種類 ネオジム 磁力スイッチ 有
ボルトサイズ M12 重量 365g
スイッチ付で磁力のON/OFFが可能
強磁力でしっかり吸着
溶接作業時のアース接続に
壁面や曲面のあるパイプなどへも固定でき、アースが取りにくい場所でも手軽に設置が可能です。
お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースに
追加説明
カタログ価格

9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 13:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0079ページ
バリエーション一覧
EA315-71 64x35x60mm/200A アースホルダー(マグネット切替式)
EA315-72 70x42x60mm/300A アースホルダー(マグネット切替式)
ウェブカタログ画像
  • お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースに!

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top