詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315AG-110

品名 : 200A/10m 溶接機アースセット

仕様

メーカー 堺電業 溶接機 200A用
ケーブル長 10m ケーブル(WCT) 22m㎡
クランプ範囲 0~50mm <セット内容> 3点セットです。
  ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント
ケーブル
 ・主としてアーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
 ・導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
 ・ケーブル(WCT):200A用:22m㎡
 ・ケーブル長:10m
 ・仕上げ外径:11.8mm
 ・許容電流:連続105A
 ・シース厚さ:2.3mm
アースクリップ
 ・電線接続方式:ターミナル止
 ・最大挟み能力:50mm
 ・重量:680g
 ・アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
 ・被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。
 ・ねじの加圧圧力により、完全にセッッとでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
ケーブルジョイント(オス)
 ・接続方式:ネジ止式
 ・ゴムカバー付
 ・長さ:200mm
 ・重量:300g
追加説明
カタログ価格

25,700 円(税抜)/ 28,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 21:47現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0078ページ
バリエーション一覧
EA315AG-105 200A/ 5m 溶接機アースセット
EA315AG-110 200A/10m 溶接機アースセット
EA315AG-115 200A/15m 溶接機アースセット
EA315AG-120 200A/20m 溶接機アースセット
EA315AH-115 300A/15m 溶接機アースセット
EA315AH-120 300A/20m 溶接機アースセット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top