品番 : EA315AG-105
品名 : 200A/ 5m 溶接機アースセット
仕様
| メーカー | 堺電業 | 溶接機 | 200A用 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 5m | ケーブル(WCT) | 22m㎡ |
| クランプ範囲 | 0~50mm | <セット内容> | 3点セットです。 ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント |
| ケーブル ・主としてアーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。 ・導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの) ・ケーブル(WCT):200A用:22m㎡ ・ケーブル長:5m ・仕上げ外径:11.8mm ・許容電流:連続105A ・シース厚さ:2.3mm |
|||
| アースクリップ ・電線接続方式:ターミナル止 ・最大挟み能力:50mm ・重量:680g ・アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 ・被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ・ねじの加圧圧力により、完全にセッッとでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。 |
|||
| ケーブルジョイント(オス) ・接続方式:ネジ止式 ・ゴムカバー付 ・長さ:200mm ・重量:300g |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 21:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0078ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315AG-105 200A/ 5m 溶接機アースセット |
| EA315AG-110 200A/10m 溶接機アースセット |
| EA315AG-115 200A/15m 溶接機アースセット |
| EA315AG-120 200A/20m 溶接機アースセット |
| EA315AH-115 300A/15m 溶接機アースセット |
| EA315AH-120 300A/20m 溶接機アースセット |
