詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315BE-10

品名 : 200A/10m 溶接機アーマーセット(軽量/アルミケーブル)

仕様

メーカー マイト工業 型番 ALJE-2210
溶接機 200A用 ケーブル長 10m
ケーブル(AL-WCCT) 22m㎡ 材質 アルミ
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
軽量で車載時の負担軽減。
アースクリップとピンロックジョイント(オス+メス)銅WCT20cm付のアルミケーブルです。
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)
追加説明
カタログ価格

24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 06:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0078ページ
バリエーション一覧
EA315BE-5 200A/ 5m 溶接機アーマーセット(軽量/アルミケーブル)
EA315BE-10 200A/10m 溶接機アーマーセット(軽量/アルミケーブル)
EA315BE-20 200A/20m 溶接機アーマーセット(軽量/アルミケーブル)
EA315BE-30 200A/30m 溶接機アーマーセット(軽量/アルミケーブル)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top