品番 : EA315BE-5
品名 : 200A/ 5m 溶接機アーマーセット(軽量/アルミケーブル)
仕様
| メーカー | マイト工業 | 型番 | ALJE-2205 |
|---|---|---|---|
| 溶接機 | 200A用 | ケーブル長 | 5m |
| ケーブル(AL-WCCT) | 22m㎡ | 材質 | アルミ |
| 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 | |||
| 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 | |||
| 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。 | |||
| 軽量で車載時の負担軽減。 | |||
| アースクリップとピンロックジョイント(オス+メス)銅WCT20cm付のアルミケーブルです。 | |||
| 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/25 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0078ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315BE-5 200A/ 5m 溶接機アーマーセット(軽量/アルミケーブル) |
| EA315BE-10 200A/10m 溶接機アーマーセット(軽量/アルミケーブル) |
| EA315BE-20 200A/20m 溶接機アーマーセット(軽量/アルミケーブル) |
| EA315BE-30 200A/30m 溶接機アーマーセット(軽量/アルミケーブル) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA315-86 : 300A アースクリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
