品番 : EA315BF-20
品名 : 200A/20m 溶接中間ケーブル(軽量/アルミケーブル)
仕様
| メーカー | マイト工業 | 型番 | ALJK-2220 |
|---|---|---|---|
| 溶接機 | 200A用 | ケーブル長 | 20m |
| ケーブル(AL-WCCT) | 22m㎡ | 材質 | アルミ |
| 重量 | 4kg | ||
| ピンロックジョイント(オス+メス)付の延長中間ケーブルです。 | |||
| 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 | |||
| 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 | |||
| 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。 | |||
| 軽量で車載時の負担軽減。 | |||
| 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,100 円(税抜)/ 37,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0078ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315BF-5 200A/ 5m 溶接中間ケーブル(軽量/アルミケーブル) |
| EA315BF-10 200A/10m 溶接中間ケーブル(軽量/アルミケーブル) |
| EA315BF-20 200A/20m 溶接中間ケーブル(軽量/アルミケーブル) |
| EA315BF-30 200A/30m 溶接中間ケーブル(軽量/アルミケーブル) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
