詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315BF-30

品名 : 200A/30m 溶接中間ケーブル(軽量/アルミケーブル)

仕様

メーカー マイト工業 型番 ALJK-2230
溶接機 200A用 ケーブル長 30m
ケーブル(AL-WCCT) 22m㎡ 材質 アルミ
重量 6kg
ピンロックジョイント(オス+メス)付の延長中間ケーブル
溶接作業でのケーブル取り回しや、建築現場での上下階移動の負担を軽減
耐熱性・耐久性に優れた架橋ポリエチレン被覆素材を採用
軽量で車載時に便利
※銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分です。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)
追加説明
カタログ価格

47,300 円(税抜)/ 52,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0078ページ

代替品

EA315BF-30A
バリエーション一覧
EA315BF-5 200A/ 5m 溶接中間ケーブル(軽量/アルミケーブル)
EA315BF-10 200A/10m 溶接中間ケーブル(軽量/アルミケーブル)
EA315BF-20 200A/20m 溶接中間ケーブル(軽量/アルミケーブル)
EA315BF-30 200A/30m 溶接中間ケーブル(軽量/アルミケーブル)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top