詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315BG-2

品名 : 110mm x8.0m 溶接ケーブル保護カバー

仕様

メーカー マイト工業 型番 TC-817
サイズ 110mm×8m 材質 デニム生地
全面チャック式で簡単着脱
デニム生地で柔らかく取扱いが容易です。
追加説明
カタログ価格

4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0079ページ
バリエーション一覧
EA315BG-1 110mm x4.0m 溶接ケーブル保護カバー
EA315BG-2 110mm x8.0m 溶接ケーブル保護カバー
EA315BG-6 140mm x4.0m 溶接ケーブル保護カバー
EA315BG-7 140mm x8.0m 溶接ケーブル保護カバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top