品番 : EA315BG-6
品名 : 140mm x4.0m 溶接ケーブル保護カバー
仕様
| メーカー | マイト工業 | 型番 | TC-426 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 140mm×4m | 材質 | デニム生地 |
| 全面チャック式で簡単着脱 | |||
| 幅広タイプ | |||
| デニム生地で柔らかく取扱いが容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0079ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315BG-1 110mm x4.0m 溶接ケーブル保護カバー |
| EA315BG-2 110mm x8.0m 溶接ケーブル保護カバー |
| EA315BG-6 140mm x4.0m 溶接ケーブル保護カバー |
| EA315BG-7 140mm x8.0m 溶接ケーブル保護カバー |
ウェブカタログ画像
拡大
