詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315GH-6

品名 : φ0.6mm 溶接機用チップ(5個)

仕様

メーカー 育良精機 型番 SAT-06W
対応ワイヤー径(mm) φ0.6 入数 5個
EA315GH-1A、-2用チップ
追加説明
カタログ価格

7,350 (税抜)/ 8,085 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/12 07:48現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 0077ページ
バリエーション一覧
EA315GH-6 φ0.6mm 溶接機用チップ(5個)
EA315GH-7 φ0.8mm 溶接機用チップ(5個)
EA315GH-8 φ0.9mm 溶接機用チップ(5個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top