品番 : EA315GH-7
品名 : φ0.8mm 溶接機用チップ(5個)
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | SAT-08W |
|---|---|---|---|
| 対応ワイヤー径(mm) | φ0.8 | 入数 | 5個 |
| EA315GH-1A、-2用チップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/26 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315GH-6 φ0.6mm 溶接機用チップ(5個) |
| EA315GH-7 φ0.8mm 溶接機用チップ(5個) |
| EA315GH-8 φ0.9mm 溶接機用チップ(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
