品番 : EA315HH-9
品名 : [EA315HF,HG-2用] アダプター(2個)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | NA-J03 |
|---|---|---|---|
| 端子ネジ | M8用 | 端子穴 | φ8mm |
| 長さ | 0.2m | ケーブル(WCT) | 22m㎡ |
| 重量 | 0.2kg | 入数 | 2個 |
| 溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,180 円(税抜)/ 7,898 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 14:17現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0079ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315HH-9 [EA315HF,HG-2用] アダプター(2個) |
| EA315HJ-9 [EA315HH,HJ,HL,HM用] アダプター(2個) |
