詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315HJ-9

品名 : [EA315HH,HJ,HL,HM用] アダプター(2個)

仕様

メーカー 日動工業 型番 NA-J03K
端子ネジ M10用 端子穴 φ10mm
長さ 0.2m ケーブル(WCT) 38m㎡
重量 0.2kg 入数 2個
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
追加説明
カタログ価格

8,040 (税抜)/ 8,844 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/08 02:46現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0076ページ 0079ページ
バリエーション一覧
EA315HH-9 [EA315HF,HG-2用] アダプター(2個)
EA315HJ-9 [EA315HH,HJ,HL,HM用] アダプター(2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top