詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315HL-1

品名 : 単相200V/200A デジタルインバーター直流溶接機

仕様

メーカー 日動工業 型番 BM2-200DA
入力電源 単相200V(50/60Hz) 使用率(%) 50(φ5.0使用時40%)
入力電線 4.0m㎡×3芯×2m
(M6丸端子)
使用可能溶接棒 ~φ4.0mm
本体サイズ(W×D×H)mm 148(W)×440(D)×232(H)mm
(取手除く)
重量 8.2kg
材質 スチール 定格容量 8.5KVA(5.6kW)
最大溶接電流(A) 200 無負荷電圧(V) 電防入:9/電防切:60
負荷電圧(V) 28 入力側ブレーカ 50A以上推奨
溶接母材厚 3.0~12.0mm 使用環境温度 -10℃~40℃
出力端子 M10 付属品 M10×20六角ボルト×2
M10ナット×2
絶縁端子カバー(黄)×2
電撃防止機能付
高所や狭小スペースでも場所をとらない超小型・軽量・高出力!
デジタル表示で電流値を一目で確認。より細やかな設定が可能。
溶接ホルダー、アースクリップは別売です。
本機は端子接続の為、アダプター(別売:EA315AN-3,EA315HJ-9)の取付けが必要です。
追加説明
カタログ価格

92,700 (税抜)/ 101,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 19:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0077ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top