品番 : EA315MS-46
品名 : 1.6mm 溶接用コレットボディ
仕様
| メーカー | マイト工業 | 型番 | 10N31 |
|---|---|---|---|
| 適合電極径 | 1.6mm | 適合品番 | EA315MC-1A |
| 全長 | 47mm | 材質 | 真鍮 |
| 重量 | 15g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/01 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0078ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315MS-46 1.6mm 溶接用コレットボディ |
| EA315MS-47 2.0mm 溶接用コレットボディ |
| EA315MS-48 2.4mm 溶接用コレットボディ |
| EA315MS-49 3.2mm 溶接用コレットボディ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315MC-1A : 単相100・200V インバーターTIG溶接機 |
ウェブカタログ画像
拡大
