品番 : EA315MS-48
品名 : 2.4mm 溶接用コレットボディ
仕様
メーカー | マイト工業 | 型番 | 10N32 |
---|---|---|---|
適合電極径 | 2.4mm | 適合品番 | EA315MC-1A |
全長 | 47mm | 材質 | 真鍮 |
重量 | 15g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/09/16 08:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0078ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA315MS-46 1.6mm 溶接用コレットボディ |
EA315MS-47 2.0mm 溶接用コレットボディ |
EA315MS-48 2.4mm 溶接用コレットボディ |
EA315MS-49 3.2mm 溶接用コレットボディ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA315MC-1A : 単相100・200V インバーターTIG溶接機 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)