品番 : EA315MS-52
品名 : #5 溶接用アルミナノズル
仕様
| メーカー | マイト工業 | 型番 | 10N49 |
|---|---|---|---|
| サイズ | #5 | 出口内径 | φ8mm |
| 適合品番 | EA315MC-1A | 入数 | 1 |
| 材質 | 酸化アルミニウム | 重量 | 21g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/15 19:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315MS-51 #4 溶接用アルミナノズル |
| EA315MS-52 #5 溶接用アルミナノズル |
| EA315MS-53 #6 溶接用アルミナノズル |
| EA315MS-54 #7 溶接用アルミナノズル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315MC-1A : 単相100・200V インバーターTIG溶接機 |
ウェブカタログ画像
拡大
※出口内径:8mm
