詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315MS-53

品名 : #6 溶接用アルミナノズル

仕様

メーカー マイト工業 型番 10N48
サイズ #6 出口内径 φ9.6mm
適合品番 EA315MC-1A 入数 1
材質 酸化アルミニウム 重量 22g
追加説明
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/15 19:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0077ページ
バリエーション一覧
EA315MS-51 #4 溶接用アルミナノズル
EA315MS-52 #5 溶接用アルミナノズル
EA315MS-53 #6 溶接用アルミナノズル
EA315MS-54 #7 溶接用アルミナノズル
ウェブカタログ画像
※出口内径:9.6mm
  • ※出口内径:9.6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top