品番 : EA315MS-61
品名 : 1.6mm E3タングステン電極棒(10本入り)
仕様
メーカー | マイト工業 | 型番 | E3 1.6 |
---|---|---|---|
棒径(mm) | φ1.6 | 電極棒長さ | 150mm |
適合品番 | EA315MC-1A | 入数 | 10本 |
重量 | 73g | ||
E3(レアアース) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 11:30現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0078ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA315MS-61 1.6mm E3タングステン電極棒(10本入り) |
EA315MS-62 2.0mm E3タングステン電極棒(10本入り) |
EA315MS-63 2.4mm E3タングステン電極棒(10本入り) |
EA315MS-64 3.2mm E3タングステン電極棒(10本入り) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA315MC-1A : 単相100・200V インバーターTIG溶接機 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)