品番 : EA315MS-63
品名 : 2.4mm E3タングステン電極棒(10本入り)
仕様
| メーカー | マイト工業 | 型番 | E3 2.4 |
|---|---|---|---|
| 棒径(mm) | φ2.4 | 電極棒長さ | 150mm |
| 適合品番 | EA315MC-1A | 入数 | 10本 |
| 重量 | 141g | ||
| E3(レアアース) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/15 04:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315MS-61 1.6mm E3タングステン電極棒(10本入り) |
| EA315MS-62 2.0mm E3タングステン電極棒(10本入り) |
| EA315MS-63 2.4mm E3タングステン電極棒(10本入り) |
| EA315MS-64 3.2mm E3タングステン電極棒(10本入り) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315MC-1A : 単相100・200V インバーターTIG溶接機 |
ウェブカタログ画像
拡大

