詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315SC-32

品名 : φ0.8mm 溶接用チップ(汎用/3個)

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 P-623
チップ径(mm) φ0.8 用途 汎用
入数 3個
EA315SC-2用
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/02/07 06:37現在)

商品入数 3 販売単位 PK
カタログページ 0077ページ
バリエーション一覧
EA315SC-21 φ1.2mm 溶接用チップ(ノンガス軟鋼用/3個)
EA315SC-31 φ0.6mm 溶接用チップ(汎用/3個)
EA315SC-32 φ0.8mm 溶接用チップ(汎用/3個)
EA315SC-33 φ0.9mm 溶接用チップ(汎用/3個)
EA315SC-41 φ0.8mm 溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個)
EA315SC-42 φ1.0mm 溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top