品番 : EA315SC-41
品名 : φ0.8mm 溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-625 |
|---|---|---|---|
| チップ径(mm) | φ0.8 | 用途 | ソリッドアルミ用 |
| 入数 | 3個 | ||
| EA315SC-2用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/07 07:03現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
ウェブカタログ画像
拡大
