詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315SF-1

品名 : 単相100V スポット溶接機

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 PSP-15
入力電源 AC100V 使用率 2%
周波数 50Hz/60Hz 入力 1.5kVA
サイズ 970(W)×434(D)×223(H)mm 重量 12.5kg
付属品 電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2 溶接可能板厚 2.0mm+2.0mm
適用材質 鉄、ステンレス アーム長 200mm
電極先端径 φ3mm
溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。
自動車板金・製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
100V15A(家庭用電源)で使用可能なポータブルタイプのスポット溶接機。
アームで挟み込むだけで簡単にスポット溶接ができます。
追加説明
カタログ価格

72,100 円(税抜)/ 79,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0076ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top