詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315SG-61

品名 : φ 0.6mm プラズマ切断機用チップ(100V用/10コ

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 P-778
チップ径(mm) φ0.6 用途 100V用
入数 10個
プラズマ切断機用
EA315SG-1、-2用
追加説明
カタログ価格

5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 07:42現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 0080ページ
バリエーション一覧
EA315SG-61 φ 0.6mm プラズマ切断機用チップ(100V用/10コ
EA315SG-62 φ 0.9mm プラズマ切断機用チップ(200V用/10コ
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top