品番 : EA315SG-62
品名 : φ 0.9mm プラズマ切断機用チップ(200V用/10コ
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-779 |
|---|---|---|---|
| チップ径(mm) | φ0.9 | 用途 | 200V用 |
| 入数 | 10個 | ||
| プラズマ切断機用 | |||
| EA315SG-1用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0080ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315SG-61 φ 0.6mm プラズマ切断機用チップ(100V用/10コ |
| EA315SG-62 φ 0.9mm プラズマ切断機用チップ(200V用/10コ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SG-1 : 単相100V・200V兼用 エアープラズマ切断機 |
ウェブカタログ画像
拡大
