品番 : EA315SH-0.8
品名 : [EA315SB-1、SC-1用] チップ(φ0.8)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-601 |
---|---|---|---|
EA315SB-1、EA315SC-1用 | |||
チップ径 | φ0.8mm | 入数 | 5個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 14:02現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA315SH-0.8 [EA315SB-1、SC-1用] チップ(φ0.8) |
EA315SH-0.9 [EA315SB-1、SC-1用] チップ(φ0.9) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA315SB-1 : 単相200V/145A 半自動溶接機(ノンガス・MIG・MAG |
本体 | EA315SC-1 : 単相200V/140A インバーター半自動溶接機 |