品番 : EA315SB-1
品名 : 単相200V/145A 半自動溶接機(ノンガス・MIG・MAG
カタログ訂正
24/03/14 使用率の訂正。誤:10%、正:9%(9025 No.55)
仕様
メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | SAY-160 |
---|---|---|---|
入力電源 | AC200V(単相) | 使用率 | 9% |
出力電流 | 30A~145A | 周波数 | 50/60Hz兼用 |
入力 | 5.6kVA | 使用ワイヤー径 | φ0.6・0.8・0.9・1.2mm |
本体サイズ | 350(W)×640(D)×470(H)mm | 重量 | 25kg |
付属品 | アースクリップ付コード1.2m、トーチ付コード1.8m、電源コード1.7m、チッピングハンマー・ワイヤーブラシ、ホースバンド×2、遮光面(フィルタープレート付)、ローラー1.2φ用 | 溶接可能板厚 | 鉄:0.7~6.0mm ステンレス:0.8~2.0mm アルミニウム:0.8~4.0mm |
適用材質 | 鉄、ステンレス、アルミニウム | コード長 | アースコード:1.2m トーチコード:1.8m 電源コード:1.7m |
ワイヤ装填可能サイズ | リール径:φ101×45(T)mm、φ200×58(T)mm | ワイヤ送給能力 | ワイヤ質量5.0kgまで |
可能な溶接方法と材料 | ノンガス溶接:軟鋼、ステンレス MAG溶接:軟鋼、ステンレス MIG溶接:アルミ CO2溶接:軟鋼 |
||
使用率オーバー防止機能付。 | |||
4段階電流切替スイッチにより板厚・材料に応じた最適な溶接が可能。 | |||
手棒溶接では不可能だった薄板溶接が可能。 | |||
移動に便利なキャスター付。 | |||
自動車板金・部品補修などあらゆる金物加工に対応できるプロも納得のハイグレード機種です。 | |||
※溶接ワイヤは付属されておりませんので、別途お買い求めください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
148,000 円(税抜)/ 162,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 19:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0079ページ |