品番 : EA315SH-12
品名 : φ17.0mm 溶接用テーパーノズル
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-612 |
|---|---|---|---|
| ノズル径(φmm) | φ17 | ||
| EA315SA-1、EA315SB-1、EA315SB-2、EA315SC-2、 旧EA315SC-1用 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/07 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315SH-11 φ18.0mm 溶接用ストレートノズル |
| EA315SH-12 φ17.0mm 溶接用テーパーノズル |
| EA315SH-13 35x25mm 溶接用極細ノズル |
| EA315SH-14 φ18mm 溶接用極細ノズル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SA-1 : 単相100V・200V兼用 ノンガス半自動溶接機 |
| 本体 | EA315SB-1 : 単相200V/145A 半自動溶接機(ノンガス・MIG・MAG |
| 本体 | EA315SB-2 : 単相100V ノンガス半自動溶接機(手動兼用) |
| 本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
ウェブカタログ画像
拡大
