詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315SH-53

品名 : φ0.8mm/5.0 kg ソリッドステンレスワイヤー

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 PF-102
適応材料 ステンレス ワイヤー径(mm) φ0.8
ワイヤー長(m) 1100 重量 5kg
溶接電流 30~160A
EA315SB-1、EA315SC-2、旧EA315SC-1用
フラックスなし
ソリッドステンレス溶接ワイヤ
混合ガス(アルゴン80%と炭酸20%)が必要です。
セルフシールドガス溶接と比較しスパッタが少なく仕上りが良好です。
追加説明
カタログ価格

19,200 (税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/27 11:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0077ページ
バリエーション一覧
EA315SH-52 φ0.6mm/5.0 kg ソリッドステンレスワイヤー
EA315SH-53 φ0.8mm/5.0 kg ソリッドステンレスワイヤー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top