品番 : EA315SL-24
品名 : φ1.2mm 溶接用チップ(ノンガス極細軟鋼用/5個
仕様
メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-610 |
---|---|---|---|
チップ径(mm) | φ1.2 | 用途 | ノンガス極細軟鋼用 |
入数 | 5個 | 適合品番 | EA315SB-1 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 17:08現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0078ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA315SB-1 : 単相200V/145A 半自動溶接機(ノンガス・MIG・MAG |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)