品番 : EA315SL-23
品名 : φ0.9mm 溶接用チップ(極細軟鋼・SUS用/5個
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-609 |
|---|---|---|---|
| チップ径(mm) | φ0.9 | 用途 | ノンガス極細軟鋼・SUS用 |
| 入数 | 5個 | 適合品番 | EA315SA-1、SB-1 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/27 10:44現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SA-1 : 単相100V・200V兼用 ノンガス半自動溶接機 |
| 本体 | EA315SB-1 : 単相200V/145A 半自動溶接機(ノンガス・MIG・MAG |
ウェブカタログ画像
拡大
