詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315SH-63

品名 : φ0.8mm/2.0 kg ソリッドアルミワイヤー

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 PF-91
ワイヤー径(mm) φ0.8 ワイヤー長(m) 1400
適応材料 アルミ 重量 2kg
溶接電流 30~145A
EA315SB-1、EA315SC-2、旧EA315SC-1用
フラックスなし
ソリッドアルミ溶接ワイヤ
アルゴン100%ガスが必要です。
※軟鋼やステンレスと比べワイヤが軟らいため、送給ローラーの締め付けの調整がシビアになります。
追加説明
カタログ価格

16,200 (税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/21 14:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0078ページ
バリエーション一覧
EA315SH-63 φ0.8mm/2.0 kg ソリッドアルミワイヤー
EA315SH-64 φ1.0mm/2.0 kg ソリッドアルミワイヤー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top