品番 : EA315SH-64
品名 : φ1.0mm/2.0 kg ソリッドアルミワイヤー
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | PF-92 |
|---|---|---|---|
| ワイヤー径(mm) | φ1.0 | ワイヤー長(m) | 900 |
| 適応材料 | アルミ | 重量 | 2kg |
| 溶接電流 | 30~200A | ||
| EA315SB-1、EA315SC-2、旧EA315SC-1用 | |||
| フラックスなし | |||
| ソリッドアルミ溶接ワイヤ | |||
| アルゴン100%ガスが必要です。 | |||
| ※軟鋼やステンレスと比べワイヤが軟らいため、送給ローラーの締め付けの調整がシビアになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/27 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315SH-63 φ0.8mm/2.0 kg ソリッドアルミワイヤー |
| EA315SH-64 φ1.0mm/2.0 kg ソリッドアルミワイヤー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SB-1 : 単相200V/145A 半自動溶接機(ノンガス・MIG・MAG |
| 本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
ウェブカタログ画像
拡大
