品番 : EA315SH-21
品名 : φ0.8mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | PF-01 |
|---|---|---|---|
| ワイヤー径(mm) | φ0.8 | ワイヤー長(m) | 250 |
| 重量(g) | 800 | 適応品番 | EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-2、旧EA315SC-1 |
| 適応材料 | 軟鋼 | 溶接電流 | 30~145A |
| 用途 | 自動車板金、農機具、軽天、建築金物等に | ||
| フラックス入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/07 06:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SB-1 : 単相200V/145A 半自動溶接機(ノンガス・MIG・MAG |
| 本体 | EA315SA-1 : 単相100V・200V兼用 ノンガス半自動溶接機 |
| 本体 | EA315SB-2 : 単相100V ノンガス半自動溶接機(手動兼用) |
| 本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
