品番 : EA315SH-19
品名 : φ0.6mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
仕様
メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | PF-04 |
---|---|---|---|
ワイヤー径(mm) | φ0.6 | ワイヤー長(m) | 400 |
重量(g) | 800 | 適応品番 | EA315SB-2、EA315SC-2、旧EA315SC-1 |
適応材料 | 軟鋼 | 溶接電流 | 30~120A |
フラックス入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,550 円(税抜)/ 6,105 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 15:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0078ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA315SC-1 : 単相200V/140A インバーター半自動溶接機 |
本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
本体 | EA315SB-2 : 単相100V ノンガス半自動溶接機(手動兼用) |