品番 : EA315SH-24
品名 : φ0.6mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
モデルチェンジ内容
24/05/08 パッケージが変更になっております(9025 No.55)
仕様
メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | PF-54 |
---|---|---|---|
ワイヤー径(mm) | φ0.6 | ワイヤー長(m) | 1500 |
重量(g) | 3000 | 適応品番 | EA315SC-2、旧EA315SC-1 |
適応材料 | 軟鋼 | 溶接電流 | 30~120A |
フラックス入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 20:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0079ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA315SC-1 : 単相200V/140A インバーター半自動溶接機 |
本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
拡大