品番 : EA315SH-27
品名 : φ1.2mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | PF-53 |
|---|---|---|---|
| ワイヤー径(mm) | φ1.2 | ワイヤー長(m) | 390 |
| 重量(g) | 3000 | 適応品番 | EA315SB-1、SC-2、旧EA315SC-1 |
| 適応材料 | 軟鋼 | 溶接電流 | 50~200A |
| フラックス入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/27 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SB-1 : 単相200V/145A 半自動溶接機(ノンガス・MIG・MAG |
| 本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
