品番 : EA315SH-26
品名 : φ0.9mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | PF-52 |
|---|---|---|---|
| ワイヤー径(mm) | φ0.9 | ワイヤー長(m) | 700 |
| 重量(g) | 3000 | 適応品番 | EA315SA-1、SB-1、SC-2、旧EA315SC-1 |
| 適応材料 | 軟鋼 | 溶接電流 | 30~200A |
| フラックス入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/27 10:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SA-1 : 単相100V・200V兼用 ノンガス半自動溶接機 |
| 本体 | EA315SB-1 : 単相200V/145A 半自動溶接機(ノンガス・MIG・MAG |
| 本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
