品番 : EA315SH-31
品名 : φ0.8mm/0.45kg ノンガス用ステンレスワイヤー
仕様
メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | PF-12 |
---|---|---|---|
ワイヤー径(mm) | φ0.8 | ワイヤー長(m) | 140 |
重量(g) | 450 | 適応品番 | EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-2、旧EA315SC-1 |
適応材料 | ステンレス | 溶接電流 | 30~145A |
用途 | 自動車板金、農機具、軽天、建築金物等に | ||
フラックス入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,080 円(税抜)/ 9,988 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/21 12:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0078ページ |