品番 : EA315SH-44
品名 : φ0.8mm/5.0 kg ソリッド軟鋼ワイヤー
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | PF-72 |
|---|---|---|---|
| ワイヤー径(mm) | φ0.8 | ワイヤー長(m) | 1200 |
| 適応材料 | 軟鋼 | 重量 | 5kg |
| 溶接電流 | 30~180A | ||
| EA315SB-1、EA315SC-2、旧EA315SC-1用 | |||
| フラックスなし | |||
| ソリッド軟鋼溶接ワイヤ | |||
| 混合ガス(アルゴン80%と炭酸20%)か炭酸100%のガスが必要です。 | |||
| セルフシールドガス溶接と比較しスパッタが少なく仕上りが良好です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/27 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315SH-43 φ0.6mm/5.0 kg ソリッド軟鋼ワイヤー |
| EA315SH-44 φ0.8mm/5.0 kg ソリッド軟鋼ワイヤー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SB-1 : 単相200V/145A 半自動溶接機(ノンガス・MIG・MAG |
| 本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
ウェブカタログ画像
拡大
