品番 : EA315SH-62
品名 : φ1.0mm/0.45kg ソリッドステンレスワイヤー
仕様
メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | PF-42 |
---|---|---|---|
ワイヤー径(mm) | φ1.0 | ワイヤー長(m) | 230 |
重量(g) | 450 | 適応材料 | アルミ |
溶接電流 | 30~200A | 適応品番 | EA315SB-1、EA315SC-2、旧EA315SC-1 |
フラックスなし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 14:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0078ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA315SB-1 : 単相200V/145A 半自動溶接機(ノンガス・MIG・MAG |
本体 | EA315SC-1 : 単相200V/140A インバーター半自動溶接機 |
本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)