品番 : EA315SH-61
品名 : φ0.8mm/0.45kg ソリッドステンレスワイヤー
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | PF-41 |
|---|---|---|---|
| ワイヤー径(mm) | φ0.8 | ワイヤー長(m) | 360 |
| 重量(g) | 450 | 適応材料 | アルミ |
| 溶接電流 | 30~145A | 適応品番 | EA315SB-1、EA315SC-2、旧EA315SC-1 |
| フラックスなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,160 円(税抜)/ 7,876 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/27 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SB-1 : 単相200V/145A 半自動溶接機(ノンガス・MIG・MAG |
| 本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
ウェブカタログ画像
拡大
