詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315SN-1

品名 : ステンレス溶接焼け取り機

仕様

電源 100V 最大出力電流 30A
最大出力 360W サイズ 210(W)×85(D)×280(H)mm
重量 2.8kg 付属品 ペンタイプトーチ、トーチケーブル、アースケーブル、電解液2種(ボマー、ニュートラルボマーLB)各100ml、電解液用容器、ステンレストーチ電極11mm、Oリング11mm用、カーボンブラシM・S、ブラシM用スリーブ、スモールブラシアダプタ、ロールボンドパット×2、ロールボンド用ハサミ
材質 鉄 トーチ電極 11mmステンレス製トーチ電極
狭い所や細かい部分の焼け取りに最適です。
ダブルインバーターボード搭載にてスパークしても電源が落ちません。
最軽量モデル。現場作業に最適。
ブラシMとブラシSが使用可能。
追加説明
カタログ価格

327,900 円(税抜)/ 360,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 13:05現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0081ページ
バリエーション一覧
EA315SN-1 ステンレス溶接焼け取り機
EA315SN-21 [EA315SN-1用] スモールブラシアダプター
EA315SN-22 [EA315SN-1用] ブラシMスリーブ
EA315SN-23 [EA315SN-1用] ブラシM
EA315SN-24 [EA315SN-1用] ブラシS
ウェブカタログ画像
  • 焼け取り時
  • 焼け取り後

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top