品番 : EA315SN-22
品名 : [EA315SN-1用] ブラシMスリーブ
仕様
サイズ | φ16×62mm | 重量(g) | 40 |
---|---|---|---|
材質 | 樹脂 | ||
[EA315SN-1用] ブラシMスリーブ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 17:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA315SN-1 ステンレス溶接焼け取り機 |
EA315SN-21 [EA315SN-1用] スモールブラシアダプター |
EA315SN-22 [EA315SN-1用] ブラシMスリーブ |
EA315SN-23 [EA315SN-1用] ブラシM |
EA315SN-24 [EA315SN-1用] ブラシS |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA315SN-1 : ステンレス溶接焼け取り機 |
拡大